Beli harga bor kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- monotaro Straight Shank Drillatribut:
- Material: HSS
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- FUJIYAMA Cordless Drill Lithium IonDeskripsi:CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.atribut:
- Size (mm): 290x75x260
- Power Input (AH): 1.5
- Capacity Steel (mm): 10
- Capacity Wood (mm): 25
- Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
- Battery: LI-ion
- Battery Voltage (V): 12
- Maximum Fastening (N m): 18-30
- No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill BitDeskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil DermatografDeskripsi:Merupakan pensil yang biasa digunakan di bidang industri atau pabrik-pabrik. Pensil jenis ini biasa digunakan pada permukaan kaca, otomotif, plastik, serta logam. Pensil ini biasa digunakan untuk menulis di atas kaca ataupun di atas logam.
Daftar Harga harga bor kayu Terbaru January 2026
| Joyko Label Harga | Rp31.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp33.900 |
| Joyko Mesin Label Harga | Rp139.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| monotaro Straight Shank Drill | Rp9.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion | Rp629.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.000 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/34P101003112-20.jpg)






/P101578576-1.jpg)



%20Pensil%20Dermatograf/P101546698-2.jpg)